Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 CONTOUR- 3830x27x0.9 - 5/8

  • ERIKS:12130862
  • Hersteller:3851-27-0.9-5/8
Image 1
Type 3851 CONTOUR Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung. M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes. Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung. Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen

105,58 €/ Stückexkl. MwSt

123,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
3830 mm
Anzahl Zähne je Zoll
5/8
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall
Zahnform
PR
Ersatzteile & Zubehör

33,23 €/ Stückexkl. MwSt

38,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 10mm

  • ERIKS:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

41,47 €/ Stückexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

27,09 €/ Stückexkl. MwSt

31,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026