Eriks
BAHCO

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 80mm und die Bohrung 10mm

  • ERIKS:11872215
  • Hersteller:3870-BRUSH-80-10
Image 1
Spanbürsten werden zum Reinigen der Spankammern verwendet undgehören zu den wichtigsten Ausstattungen, um die optimale Leistung desSägebandes zu gewährleisten. Die Bürsten sind aus widerstandsfähigemNylon gefertigt und in 6 Größen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

27,09 €/ Stückexkl. MwSt

31,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
3870-BRUSH
Typ
Chip Brush
Serie
3870-BRUSH
Typ
Pinsel