Eriks
ASECOS

ASECOS Schrank S-Classic 600x1290 1-türig 2 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter grau

  • ERIKS:12974909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitsschrank Typ 90 mit 1 Tür, Höhe 1298 mm

•     Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
•     Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
•     Flexible Inneneinrichtung
Mit 2 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg, bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne
gemäß StawaR.
•     Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.


Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Zur Liste hinzufügen

2.805,18 €/ Stückexkl. MwSt

3.282,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASECOS
Breite
596 mm
Tiefe
616 mm
Höhe
1298 mm
Farbe
Grau