Eriks
ASECOS

Brandschutzlagerschrank mit 1 Flügeltür und 2 Fachböden, 1298x596x616 mm

Sicherheitsschrank Typ 90 mit 1 Tür, Höhe 1298 mm•     Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
•     Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
•     Flexible Inneneinrichtung
Mit 2 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg, bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne
gemäß StawaR.
•     Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.


Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Brandschutzlagerschrank mit 1 Flügeltür und 2 Fachböden, 1298x596x616 mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt