Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe AlphaTec NRL RABS 55-104, Größe 10

  • ERIKS:14082755
  • Hersteller:55-104-10
Image 1
Die RABS- und Isolatorbox-Handschuhe der AlphaTec-Reihe aus Naturgummilatex schützen wirksam vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen. Für eine wirksame Reinigung sind sie transparent und ohne Trägermaterial.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
10
Material
Naturkautschuklatex
Farbe
Natur
Dicke
0.51 mm
Länge
813 mm
Stulpe
Rollrand
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Kategorie III
Ja
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja