Hauptmerkmale und Vorteile
Latex-Konstruktion: Erhöhte Schutzwirkung gegen Abrieb und Risse
Mittlere Dicke: Verbesserte Fingerfertigkeit, für leichtere Handhabung der Teile
Ungefüttert: Geringeres Kontaminationsrisiko und einfachere Reinigung
Größe der Öffnung: 203mm/8"
Dicke: 0,51 mm/20 mil
Anhaltender Schutz: AlphaTec® NRL RABS und Isolator-Handschuhe 55-104 erfüllen die EN 388-Normen und bieten nachweislich eine Reiß- und Abriebfestigkeit der Stufe 2
Verbesserte Fingerfertigkeit: Durch die mittlere Dicke bieten diese RABS-Handschuhe einen geschickten persönlichen Schutz, der die Handhabung erleichtert.
Begrenztes Kontaminationsrisiko: Die Reinigung dieser Latexhandschuhe ist einfach, dank ihres durchsichtigen, ungefütterten Designs, das weniger anfällig für Verunreinigungen ist.
VERFÜGBARE GRÖSSEN:10
FARBE: Natürlich
CUFF LENGTH: Verlängert
CUFF STYLE: Perlenförmig
GLÄNDERAUßENFLÄCHE: Glatt
FREIHEIT VON LÖCHERN (INSPEKTIONSSTUFE I): AQL < 0,65
HANDSCHUHL-LÄNGE (MM/INCHES): 813mm / 32"
MATERIAL: Naturkautschuk-Latex
PORT GRÖSSEN: 203mm/8"
FORM: Beidhändig
Nicht-steril
HANDSCHALENDICKE (MM/MIL): 0,51 mm / 20 mil
CUFF-DICKE (MM/MIL): 0,51 mm / 20 mil
Mittelstarke Dicke