Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe AlphaTec EPDM Plus 85-602 Größe 9.5

  • ERIKS:14082895
  • Hersteller:85-602-9,5
Image 1
Ein Merkmal der AlphaTec RABS- und Isolatorbox-Handschuhe aus EPDM Plus ist eine Zweilagen-Konstruktion zur Erkennung von Materialfehlern: einmaliges weißes Material auf einem schwarzen Träger. Konstruiert aus einem hochwertigen Material konform mit den Bestimmungen für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA-Positivliste) 21 CFR 177 (Indirekte Lebensmittelzusätze) und für eine wiederholte (bis zu 50-malige) Autoklavierung. Das Ergebnis: ein reduzierter Bedarf an Ersatzhandschuhen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM Plus
Typ
85-602
Serie
AlphaTec® EPDM Plus
Typ
85-602
Handschuhgröße
9.5
Farbe
Schwarz/Weiß
Dicke
0.51 mm
Manschetten-Dicke
0.51
Länge
800 mm
Stulpe
Rollrand
Steril
Nein
Latexfrei
Nein
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3100A
EN ISO 374-1:2016
AMP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Category III, UKCA 0321
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)