EPDM Plus, Anschlussgröße 300mm / 12", Dicke 0,51 mm / 20 mil
BESCHREIBUNG:
AlphaTec® EPDM Plus RABS- und Isolator-Handschuhe verfügen über ein zweischichtiges System zur Erkennung von Verletzungen: einzigartiges weißes Material auf schwarzem Futter; sie sind aus hochwertigem Material gefertigt, entsprechen den FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA-Positivliste) 21 CFR 177 Indirekte Lebensmittelzusatzstoffe; und sind für wiederholte Sterilisation im Autoklaven (bis zu 50 Mal) ausgelegt, was den Bedarf an Handschuhersatz reduziert.