Das breite Fahrgerüst 4200 ist 1,35 m breit und 1,85/2,45 m lang
• Die maximale Arbeitshöhe des 4200 beträgt 14,2 m für innen und 10,2 m für außen (höher möglich in Absprache mit Altrex)
• Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
• Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
• Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung
• Ausgestattet mit komplettem hölzernen Bordbretterset mit Scharnieren und Holzplattformen
• Hölzerne Plattformen mit Abhebesicherung ausgestattet
• Teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger
• Doppelt gebremste Räder Ø 200 mm. Aufrollbar (10 cm) und zu entriegeln unter voller Last
• Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150