Eriks
ALTREX

Fahrgerüst 1,35x2,45 m traditioneller Aufbau Typ 4200 Holz

Aluminium-Fahrgerüst 4200 – 1,35 m schmal, Längenmaß 2,45 m

Das breite Fahrgerüst 4200 ist 1,35 m breit und 1,85/2,45 m lang
•    Die maximale Arbeitshöhe des 4200 beträgt 14,2 m für innen und 10,2 m für außen (höher möglich in Absprache mit Altrex)
•    Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
•    Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung
•    Ausgestattet mit komplettem hölzernen Bordbretterset mit Scharnieren und Holzplattformen
•    Hölzerne Plattformen mit Abhebesicherung ausgestattet
•    Teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger
•    Doppelt gebremste Räder Ø 200 mm. Aufrollbar (10 cm) und zu entriegeln unter voller Last
•    Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung


Stückliste für Bestellnr. 3062.7539

Beschreibung
Aufbaurahmen 135-28-7, 9,1 kg: 2
Geländerrahmen 135-50-2, 3,4 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 4000-Serie, 3,3 kg: 4
Holzplattform mit Luke, 18,0 kg: 1
Holzplattform ohne Luke, 18,0 kg: 1
Diagonalverstrebung, 2,4 kg: 4
Horizontalverstrebung, 2,2 kg: 6
Dreiecksausleger standard 4000-Serie, 7,3 kg: –
Set Bordbretter 1,35 x 1,85/2,45 m, 14,9 kg: 1
Konfigurationsnummern
Längenmaß 2,45 m: C420001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Fahrgerüst 1,35x2,45 m traditioneller Aufbau Typ 4200 Holz
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt