Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN25

  • ERIKS:14528133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ADCAPure-Serie P130J ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil mit entlastetem Kegel für saubere Gase. Dieser High-End-Druckminderer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, FDA/USP Class VI-konforme Dichtungen und einen nichtsteigenden Einstellknopf aus.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.
Die ADCAPure-Serie P130J wurde spezifisch für Anwendungen in UHP-Gassystemen (Ultra High Purity) entwickelt, wie in der pharmazeutischen, kosmetischen, feinchemischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reduzierte Druckbereiche.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
P130J
Typ
8846J
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
DIN 32676-A
KVS-Wert
1.7 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.3 bis 3 bar
Max. Fülldruck
16 bar
Max. Ausgangsdruck
8 bar
Min. Ausgangsdruck
0.2 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
150 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einstellknopf
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl (1.4404)
Material oberen Membran
EPDM
Material unteren Membran
Gylon
Material Feder
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Oberflächenrauheit der Außenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss
1/4" BSP Innengewinde (optional)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN25
A
120 mm
B
32 mm
C
129 mm
D
90 mm
F
50.5 mm
H
26 mm
Gewicht
3.3 kg