Eriks
ADCAPURE

Druckminderer Type 8846J Serie P130J Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp DIN 32676-A

Die ADCAPure-Serie P130J ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil mit entlastetem Kegel für saubere Gase. Dieser High-End-Druckminderer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, FDA/USP Class VI-konforme Dichtungen und einen nichtsteigenden Einstellknopf aus.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.
Die ADCAPure-Serie P130J wurde spezifisch für Anwendungen in UHP-Gassystemen (Ultra High Purity) entwickelt, wie in der pharmazeutischen, kosmetischen, feinchemischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reduzierte Druckbereiche.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 3
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
21 of Druckminderer Type 8846J Serie P130J Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp DIN 32676-A
ProduktGröße ProzessanschlussKVS-Wert [m³/h]Reduzierter Druckbereich [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt