3.338,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.905,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | PRV47 |
Typ | 5914 |
Ausführung | Indirekt wirkend |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2" BSP |
Nennweite | DN50 |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 7 bis 17 bar |
Max. Fülldruck | 28 bar |
Max. Ausgangsdruck | 17 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.35 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Einstellverhältnis | 10:1 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Material Einstellknopf | Kunststoff |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Material Membran | Edelstahl 301 (1.4310) |
Federtyp | Schwarz |
Material Feder | Stahl |
Oberteil | Standard |
Material Federkappe | Edelstahl (1.4308) |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Entleerungsanschluss | 3/8" BSP binnendraad (optioneel) |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED cat. I |
Maß | 2" BSP |
A | 230 mm |
B | 84 mm |
C | 323 mm |
D | 165 mm |
E | 130 mm |
F | 210 mm |
l | 3/8" (optional) |
Gewicht | 31 kg |