Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 von 0.35 bis 2 2.017,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 von 7 bis 17 2.017,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 von 7 bis 17 2.348,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 von 7 bis 17 3.338,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 von 0.07 bis 0.5 2.017,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 von 7 bis 17 1.863,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 von 3.5 bis 8.5 1.863,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 von 1.5 bis 5.5 3.338,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 von 7 bis 17 2.860,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 von 0.07 bis 0.5 1.723,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 von 3.5 bis 8.5 2.860,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 von 0.07 bis 0.5 2.860,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 von 0.07 bis 0.5 3.338,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 von 0.35 bis 2 3.338,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 von 0.07 bis 0.5 1.863,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 von 1.5 bis 5.5 2.860,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 von 3.5 bis 8.5 1.723,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 von 1.5 bis 5.5 1.863,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 von 0.35 bis 2 1.863,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 von 1.5 bis 5.5 2.017,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 von 1.5 bis 5.5 1.723,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 von 1.5 bis 5.5 2.348,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 von 3.5 bis 8.5 2.348,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 von 7 bis 17 1.723,00 € / stück Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 von 0.35 bis 2 2.348,00 € / stück