Eriks
ADCA

ADCA Druckminderer Typ: 5914 Serie: PRV47 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 2" BSP

  • ERIKS:14531362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA-Serie PR47 ist ein indirekt wirkendes Druckreduzierventil (vorgesteuert), das entwickelt wurde, um selbst bei schwankendem Eingangsdruck oder Durchfluss eine zuverlässige und präzise Regelung zu erreichen.
Entwickelt für den industriellen Einsatz in Druckreduzierstationen, hat dieser Regler eine robuste Konstruktion und ist mit einem Ventil aus gehärtetem Edelstahl und einer externen Kolben- und Spindelführung ausgestattet.
Er ist für den Einsatz mit Druckluft, Dampf, Stickstoff und Gasen, die die Konstruktion nicht angreifen, geeignet. Der Einsatz für Anwendungen mit anderen Gasen ist auf Anfrage möglich. Die ADCA-Serie PR47 kann auch unter Bedingungen angewendet werden, bei denen so genannte "Dead-End"-Bedingungen bestehen oder auftreten können.
Zur Liste hinzufügen

3.338,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.905,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCA
Serie
PRV47
Typ
5914
Ausführung
Indirekt wirkend
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSP
Nennweite
DN50
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 3.5 bis 8.5 bar
Max. Fülldruck
28 bar
Max. Ausgangsdruck
17 bar
Min. Ausgangsdruck
0.35 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Einstellknopf
Kunststoff
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Membran
Edelstahl 301 (1.4310)
Federtyp
Rot
Material Feder
Stahl
Oberteil
Standard
Material Federkappe
Edelstahl (1.4308)
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Entleerungsanschluss
3/8" BSP binnendraad (optioneel)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. I
Maß
2" BSP
A
230 mm
B
84 mm
C
323 mm
D
165 mm
E
130 mm
F
210 mm
l
3/8" (optional)
Gewicht
31 kg