Eriks
3M

3M Fächerschleifscheibe 566A, 125 mm x 22 mm, P40, konisch

  • ERIKS:12378241
  • Hersteller:7000104457
Image 1
Die 3M™ Fächerschleifscheibe 566A zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Diese Scheibe ist durch ihre hohe Vielseitigkeit besonders in den Bereichen Instandhaltung, Schlosserei, Geländer- und Gerüstbau, Karosserie- und Maschinenbau und zur allgemeinen Metallbearbeitung geeignet.
Abtragen, Finishen, Kantenschliff
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
Typ 29
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22 mm
Geeignet für Waschbeton
Ja
Max. Drehzahl
12000 rpm
Aufsführungsform
Scheibe