Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lamellenschleifscheibe Typ B k...
Lamellenschleifscheibe Typ B konisch 566A
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Typ 29
1
Durchmesser der Scheibe [mm]
125
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lamellenschleifscheibe Typ B konisch 566A
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Fächerschleifscheibe 566A, 125 mm x 22 mm, P40, konisch
4,18 €
/
stück
Anmelden