Eriks
3M

3M Ensemble de régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™, V-500E

  • ERIKS:12179949
  • Hersteller:V-500
Image 1
Das 3M™ Versaflo™ Druckluft-Atemschutzsystem V-500E bietet zuverlässigen Atemschutz mit einem kontinuierlichen Druckluftstrom. Er ist mit bestimmten 3M Kopfteilen kompatibel, verfügt über eine einstellbare Luftstromregelung und ist für Komfort und Langlebigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.
Das 3M™ Versaflo™ Druckluft-Atemschutzsystem V-500E wurde entwickelt, um Atemschutz und Komfort für Arbeiter in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen zu bieten. Dieses System liefert einen kontinuierlichen Luftstrom aus einer Druckluftquelle und gewährleistet so eine gleichmäßige Versorgung des Benutzers. Die Serie V-500E ist mit einer breiten Palette von 3M Kopfteilen, einschließlich Hauben und Helmen, kompatibel und somit eine vielseitige Wahl für zahlreiche Anwendungen. Das System verfügt über eine einstellbare Luftstromsteuerung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom an seine spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Die Serie V-500E wurde zum Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen entwickelt und eignet sich daher für den Einsatz in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der chemischen Verarbeitung.
Zur Liste hinzufügen

474,24 €/ Stückexkl. MwSt

554,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Versaflo™ V-500E