Eriks
3M

Einzelteile für Versaflo™ V-500

Dieser Druckluftregler lässt sich mit allen 3M™ Kopfteilen der Serie S und M sowie allen BT-Luftschläuchen kombinieren und sorgt für einen gleichmässigen, individuell einstellbaren Luftstrom. Der Druckluftregler benötigt einen Arbeitsdruck von 3 - 10 bar und ist durch den integrierten Schalldämpfer sehr leise (<65dBA). Der integrierte Aktivkohlefilter bietet eine zusätzliche Sicherheit und die integrierte Warnpfeife alarmiert den Anwender, sollte der Mindestarbeitsdruck unterschritten werden.

Produkteigenschaften
  • Einstellknopf für Luftstrohm
  • Luftvolumen 170 - 305 l/min.
  • Druckluftanschluss
  • Zusatzanschluss für Druckluft-Werkzeug (z.B. Spritzpistole)
  • Leicht dekontaminierbar
  • Regulierbare Einheiten blau eingefärbt
  • Gewicht 550 g
Bestellhinweis
Zur Druckluftversorgung und Verbindung der einzelnen Druckluft-Komponenten bietet 3M™ eine Vielzahl an verschiedenen Zubehörteilen an: Druckluftschläuche- und Kupplungen (Typ Rectus 25) wie auch Produkte für die Druckluftkühlung (3M™ Versaflo V-100E) und/oder die Drucklufterwärmung (3M™ Versaflo V-200E). Zur Reinigung der Druckluft kann die 3M™ AirCare Druckluft-Aufbereitungseinheit eingesetzt werden.
Image 1
  • 1
2 of Einzelteile für Versaflo™ V-500
ProduktAusführungVerfügbarPreisexkl. MwSt