Eriks
3M

3M Double Coated Removable Foam Tape 4656F, Yellow, 12 mm x 33 m, 0.6 mm

  • ERIKS:23579977
Image 1
Unser 3M™ ablösbares transparentes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4656 ist ein druckempfindliches Klebeband mit mittlerer Haftkraft für verschiedenste Zwecke.
Der einzigartige Klebstoff unseres 3M™ ablösbaren doppelseitiges Hochleistungsklebebands 4656 ist für eine temporäre Verklebung mit rückstandsfreier und einfacher Entfernung konzipiert. Dank seiner weichen, anpassungsfähigen Eigenschaft bietet es einen nahezu sofortigen Aufbau der Klebekraft sowie hervorragende Haftung bei niedrigen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

44,25 €/ Stückexkl. MwSt

51,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
VHB™ 4656F
Typ
4656F
Typ
4656F
Serie
VHB™ 4656F
Breite
12 mm
Länge
33 m
Farbe
Transparent