Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Montageklebeband VHB™ 4656F fü...
Montageklebeband VHB™ 4656F für transparente Werkstoffe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
12
1
19
1
Länge [m]
33
2
Farbe
Transparent
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Montageklebeband VHB™ 4656F für transparente Werkstoffe
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F, Gelb, 19 mm x 33 m, 0.6 mm
97,05 €
/
stück
Double Coated Removable Foam Tape 4656F, Yellow, 12 mm x 33 m, 0.6 mm
44,25 €
/
stück
Anmelden