Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Farbspritzgeräte
Farbspritzgeräte
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
RUST-OLEUM
1
Verpackung
Sprühdose
1
Inhalt [ml]
500
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Farbspritzgeräte
RUST-OLEUM Komfortspray Handgriff
ERIKS
:
12968745
Manufacturer:
V241526
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Sprühdose
Alle Varianten anzeigen
10,34 €
/ Stück
exkl. MwSt
12,10 €
inkl. MwSt
Verkauft pro: 6
Mindestbestellmenge: 6
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
Anmelden