• Ergonomisches Design Der Handgriff sorgt für eine bessere Kontrolle, eine einfache Handhabung und damit für ein besseres Sprühbild. Der große, komfortable und benutzerfreundliche Griff ist kraftschonend und eignet sich für Rechts- und Linkshänder. • Universell einsetzbar Kann auf allen Rust-Oleum-Spraydosen (außer Markierspray) verwendet werden und ist dank der robusten Konstruktion auch bei großer Beanspruchung lange einsetzbar. • Anwendung: 1. Zusammendrücken und auf die Sprühose aufsetzen. 2. Sprühspitze mit der Öffnung ausrichten. 3. Zum Sprühen Abzugshebel ziehen.
10,34 €/ Stückexkl. MwSt
12,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150