Eriks

Hitzebeständige Farben

  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
6 Produkte angezeigt für Hitzebeständige Farben
Product Image

RUST-OLEUM Hitzebeständige spray schwarz 500ml

  • ERIKS:23165950
  • Manufacturer:7778
  • Farbe:Schwarz
  • Inhalt:500 ml
  • Verpackung:Sprühdose

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 750ml Aluminium

  • ERIKS:12404354
  • Manufacturer:1015.0.75
  • Farbe:Silber
  • Inhalt:750 ml
  • Verpackung:Dose

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

RUST-OLEUM Hitzebeständige spray Aluminium 500ml

  • ERIKS:23287168
  • Manufacturer:7715
  • Farbe:Silber
  • Inhalt:500 ml
  • Verpackung:Sprühdose

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 750ml schwarz

  • ERIKS:12968746
  • Manufacturer:1078.0.75
  • Farbe:Schwarz
  • Inhalt:750 ml
  • Verpackung:Dose

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 5l Aluminium

  • ERIKS:12968758
  • Manufacturer:1015.2.5
  • Farbe:Silber
  • Inhalt:5000 ml
  • Verpackung:Dose

125,24 €/ Stückexkl. MwSt

146,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 2,5l schwarz

  • ERIKS:12968748
  • Manufacturer:1078.2.5
  • Farbe:Schwarz
  • Inhalt:2500 ml
  • Verpackung:Dose

125,24 €/ Stückexkl. MwSt

146,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026