Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 750ml schwarz

  • ERIKS:12968746
  • Hersteller:1078.0.75
Image 1
Hard Hat® 1015 und 1078 sind hitzebeständige Anstriche mit einem Silikonenmodifizierten Alkydharz als Basis.
  • Für Dauerbelastungen bis 650 °C
  • Übersteht eine vorübergehende Spitzenbelastung bis 750 °C
  • Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
  • Ideal für Motoren, Wärmekanonen, Ventilatoren, usw.
  • Aushärtezeit 3 Stunden (bei 20°C)
  • Lieferbar in halbmattem Schwarz und Aluminium
Zur Liste hinzufügen

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Schwarz
Inhalt
750 ml
Verpackung
Dose
Funktion
Decklack
Glanzgrad
Matt