Eriks

Metallkompensatoren

  • 9
  • 3
  • 5
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 9
  • 3
  • 5
  • 3
20 Produkte angezeigt für Metallkompensatoren
Product Image

Kompensator KS 316Ti/316Ti L=224 PN16 DN50

  • ERIKS:10040023
  • Typ:KS
  • Nennweite:DN 50
  • Nenn Innendurchmesser Balg:2"

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

199,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KS 316Ti/316Ti L=152 PN16 DN25

  • ERIKS:10040020
  • Typ:KS
  • Nennweite:DN 25
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1"

119,70 €/ Stückexkl. MwSt

140,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Kompensator KS 316Ti/Stahl L=224 PN16 DN50

  • ERIKS:10040035
  • Typ:KS
  • Nennweite:DN 50
  • Nenn Innendurchmesser Balg:2"

153,90 €/ Stückexkl. MwSt

180,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=63 PN40 DN15

  • ERIKS:10040006
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 15
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1/2"

253,80 €/ Stückexkl. MwSt

296,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=146 PN16 DN50

  • ERIKS:10040011
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 50
  • Nenn Innendurchmesser Balg:2"

394,80 €/ Stückexkl. MwSt

461,92 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/Stahl L=137 PN16 DN100

  • ERIKS:10040002
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 100
  • Nenn Innendurchmesser Balg:4"

287,10 €/ Stückexkl. MwSt

335,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBFi 316Ti/Stahl PN16 L=127 DN80

  • ERIKS:11031979
  • Typ:KBFI
  • Nennweite:DN 80
  • Nenn Innendurchmesser Balg:3"

432,90 €/ Stückexkl. MwSt

506,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=132 PN40 DN40

  • ERIKS:10040010
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 40
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1.1/2"

339,90 €/ Stückexkl. MwSt

397,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KS 316Ti/316Ti L=186 PN16 DN32

  • ERIKS:10040021
  • Typ:KS
  • Nennweite:DN 32
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1.1/4"

130,20 €/ Stückexkl. MwSt

152,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=146 PN16 DN125

  • ERIKS:10040015
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 125
  • Nenn Innendurchmesser Balg:5"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompensator KSU 321/Stahl L=290 PN2,5 DN80

  • ERIKS:10039980
  • Typ:KSU
  • Nennweite:DN 80
  • Nenn Innendurchmesser Balg:3"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=157 PN16 DN65

  • ERIKS:10040012
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 65
  • Nenn Innendurchmesser Balg:2.1/2"

426,30 €/ Stückexkl. MwSt

498,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=112 PN40 DN32

  • ERIKS:10040009
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 32
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1.1/4"

299,40 €/ Stückexkl. MwSt

350,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=172 PN10 DN200

  • ERIKS:12746866
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 200
  • Nenn Innendurchmesser Balg:8"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompensator KSU 321/Stahl L=300 PN2,5 DN100

  • ERIKS:10039983
  • Typ:KSU
  • Nennweite:DN 100
  • Nenn Innendurchmesser Balg:4"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompensator KSU 321/Stahl L=325 PN2,5 DN150

  • ERIKS:11371227
  • Typ:KSU
  • Nennweite:DN 150
  • Nenn Innendurchmesser Balg:6"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompensator KBFi 316Ti/316Ti PN16 L=137 DN100

  • ERIKS:11296244
  • Typ:KBFI
  • Nennweite:DN 100
  • Einbaulänge:137 mm

733,20 €/ Stückexkl. MwSt

857,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBFi 316Ti/Stahl PN16 L=146 DN50

  • ERIKS:11031569
  • Typ:KBFI
  • Nennweite:DN 50
  • Nenn Innendurchmesser Balg:2"

330,90 €/ Stückexkl. MwSt

387,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KBF 316Ti/Stahl L=132 PN40 DN40

  • ERIKS:10039998
  • Typ:KBF
  • Nennweite:DN 40
  • Nenn Innendurchmesser Balg:1.1/2"

175,20 €/ Stückexkl. MwSt

204,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

Kompensator KS 316Ti/Stahl L=151 PN16 DN20

  • ERIKS:10040031
  • Typ:KS
  • Nennweite:DN 20
  • Nenn Innendurchmesser Balg:3/4"

116,10 €/ Stückexkl. MwSt

135,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026