Eriks

Kompensator KBF 316Ti/316Ti L=63 PN40 DN15

  • ERIKS:10040006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl-Kompensatoren
Die korrekte Anwendung von Metallkompensatoren ist häufig Maßarbeit. Neben dem Standardprogramm liefern wir auch auf Ihre Anwendung abgestimmte Kompensatoren, beispielsweise Kompensatoren für Auspuffgase bis zu DN6000, Hochdruck-Kompensatoren mit 20 Schichten und 250 bar Betriebsdruck usw.
Standardmaterialien wie Edelstahl oder Kohlenstoffstahl sind nicht immer ausreichend. Für sehr aggressive Stoffe kann die Nutzung von Nickellegierungen wie Monel, Incoloy, Inconel oder Halstelloy-C erforderlich sein. Im Standardprogramm finden Sie verschiedene Sorten Metallkompensatoren, abhängig von ihrer Bewegungsaufnahme. Es gibt u. a. axiale, laterale und Scharnierkompensatoren mit oder ohne Zugstangen sowie Scharnier- oder Kardankonstruktionen.

Druck/Temperatur-Berichtigungsfaktor gemäß DIN17440

Alle Metallkompensatoren sind in verschiedene Druckklassen eingeteilt. Beispiele: PN2,5, PN10, PN16, PN25. Dieser Berechnungsdruck beruht auf einer Temperatur von 120°C und dem Balgmaterial Edelstahl AISI321 (1.4541). Für andere Temperaturen kann der zulässige maximale Arbeitsdruck berechnet werden. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem Berechnungsdruck des Kompensators multipliziert werden.

Material/Druck-Berichtigungsfaktor
Die Materialwahl hat Einfluss auf den maximalen Arbeitsdruck. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem maximalen Arbeitsdruck multipliziert werden.

Leitungsschott (Abdeckung)
Ein Leitungsschott wird empfohlen, wenn folgende Probleme auftreten können:
Feste Teilchen, die sich in den Wellen des Balgs ansammeln und dadurch die freie Bewegung des Kompensators behindern können
Verschleiß an der Innenseite des Balgs durch das Medium
Reibungsverlust des Mediums und Gewährleistung eines reibungslosen Durchflusses.
Bei hohen Geschwindigkeiten des Mediums. Gemäß den EJMA-Empfehlungen muss ein Leitungsschott angebracht werden. Edelstahl-Kompensator zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen, Balgmaterial Edelstahl 316Ti, Flansche drehbar, Edelstahl 316Ti, max. Betriebsdruck 16 bar bei 20°C. Für Dampf, thermisches Öl, Heißwasser u. a. Einbauvorschriften in der Verpackung.
Zur Liste hinzufügen

253,80 €/ Stückexkl. MwSt

296,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
KBF
Typ
KBF
Nennweite
DN 15
Nenn Innendurchmesser Balg
1/2"
Einbaulänge
63 mm
Kompressionsstufe Balg
PN 16
Druckstufe Flansch
PN 40
Konfiguration mit Innenhülse
Nein
Bewegungsaufnahme axial +
9 mm
Bewegungsaufnahme axial-
9 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
6.5 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Federkonstante Axiale
29 N/mm
Innendurchmesser Balg
16 mm
Außendurchmesser Anschweissende
26 mm
Effektive Balgoberfläche
3 cm²
Werkstoffgüte Balg
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Lochkreis von Flansch
65 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Flanschstärke
14 mm
Außendurchmesser Abdichtungsfläche
45 mm
Werkstoffgüte Flansch
Edelstahl 316 Ti (1.4571)