Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kohlenstoffstahlrohre
Kohlenstoffstahlrohre
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
Produkte angezeigt für
Kohlenstoffstahlrohre
Schweiß Bogen DIN2605 3D 90° 48,3mm
ERIKS
:
23814671
Form:
Bogen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
48.3 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:
48.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Pipe nipple A106N TBE L=150 1" S80 3.1®
ERIKS
:
12973708
Form:
Gewindenippel
Nennweite:
1"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Pipe nipple A106N TBE L=75 1" S80 3.1®
ERIKS
:
12973709
Form:
Gewindenippel
Nennweite:
1"
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden