Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schweißbogen 90° 3D DIN 2605
Schweißbogen 90° 3D DIN 2605
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Bogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
48.3
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schweißbogen 90° 3D DIN 2605
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweiß Bogen DIN2605 3D 90° 48,3mm
Bogen
48.3
48.3
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden