Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
DSP-Schlauchkupplungsreduziers...
DSP-Schlauchkupplungsreduzierstücke
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
DVG
1
Material
Aluminium
2
Bauelementetyp
Schnellkupplung
2
Schlaucharmatur Typ
Max. Betriebsdruck [bar]
Code
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
Produkte angezeigt für
DSP-Schlauchkupplungsreduzierstücke
Feuerwehr-Reduzierkupplung DSP DVG DN65-100 AL
ERIKS
:
11026628
Schlaucharmatur Typ:
DSP
Anschlussarmatur:
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur:
DN65
Alle Varianten anzeigen
127,20 €
/ Stück
exkl. MwSt
148,82 €
inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
Feuerwehr-Reduzierkupplung DSP DVG DN65-40 AL
ERIKS
:
10038076
Schlaucharmatur Typ:
DSP
Anschlussarmatur:
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur:
DN65
Alle Varianten anzeigen
33,78 €
/ Stück
exkl. MwSt
39,52 €
inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
Anmelden