127,20 €/ Stückexkl. MwSt
148,82 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Aluminium |
Code | DVG |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | DSP |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN65 |
Schlaucharmatur Typ 2 | DSP |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |