Eriks

Blechschrauben

  • 41
  • 20
  • 10
  • 37
  • 183
  • 76
  • 105
  • 46
  • 86
  • 329
  • 599
  • 131
  • 71
  • 37
  • 127
987 Produkte angezeigt für Blechschrauben
Product Image

Blechschraube DIN 7982H Galvanisch/elektrolytisch verzinkt 4.8x16mm

  • ERIKS:14271784
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm
  • Länge:16 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 4.8x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693502
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm
  • Länge:25 mm

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

3700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x13 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693495
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm
  • Länge:13 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

6000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3,5x16 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730836
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:3.5 mm

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

4000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7981c st ezn phil (h) 5,5x25 kvp/100 cilinderplaatschroef met kruisgleuf ph

  • ERIKS:11790812
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:5.5 mm
  • Länge:25 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantschraube Sechskantkopf DIN 7976 4.8x38 Edelstahl A2

  • ERIKS:11748228
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

50000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982H Edelstahl A2 4.8x70mm

  • ERIKS:23267335
  • Manufacturer:51680048070
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Sechskantschraube Sechskantkopf DIN 7976 8x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23688588
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:8 mm
  • Länge:25 mm

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982H Edelstahl A2 4.2x19mm

  • ERIKS:23731030
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Sechskantschraube Sechskantkopf DIN 7976 6.3x16 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693281
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:6.3 mm
  • Länge:16 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 6.3x50 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693531
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser:6.3 mm
  • Länge:50 mm

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982Z Edelstahl A2 4.8x25mm

  • ERIKS:23267382
  • Manufacturer:51681048025
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982Z Edelstahl A2 4.2x19mm

  • ERIKS:23267374
  • Manufacturer:51681042019
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982Z Edelstahl A2 4.8x16mm

  • ERIKS:23267380
  • Manufacturer:51681048016
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982Z Edelstahl A2 4.8x19mm

  • ERIKS:23267381
  • Manufacturer:51681048019
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x38 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267219
  • Manufacturer:51661048038
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x25 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267217
  • Manufacturer:51661048025
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x16 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267206
  • Manufacturer:51661042016
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x32 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267195
  • Manufacturer:51661035032
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:3.5 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x16 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267215
  • Manufacturer:51661048016
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x19 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267207
  • Manufacturer:51661042019
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x25 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267208
  • Manufacturer:51661042025
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 4.8x13 Edelstahl A2

  • ERIKS:23267152
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x32 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730792
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.2 mm

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Blechschraube DIN 7982Z Edelstahl A2 4.8x60mm

  • ERIKS:11748669
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Gewindedurchmesser:4.8 mm

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026