Eriks

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 4.8x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

3700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Länge
25 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube