Eriks

Versenkte Schrauben

  • 1
  • 13
  • 1
  • 8
  • 5
  • 14
14 Produkte angezeigt für Versenkte Schrauben
Product Image

Antidiefstalbout vk M8x30 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837490
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:30 mm

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x12 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837477
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:12 mm

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x25 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837480
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:25 mm

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M4x12 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837603
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:12 mm

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x16 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837624
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:16 mm

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x10 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837622
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:10 mm

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M4x10 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837602
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:10 mm

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M3x20 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837598
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:3
  • Länge:20 mm

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalplaatschr.bvk 3,5x16 A2 /100 bolverzonken kop met 2 gaten

  • ERIKS:11837407
  • Material:Edelstahl
  • Länge:16 mm
  • Kopfdurchmesser:5.7 mm

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M5x16 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837468
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:16 mm

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M10x30 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837497
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:30 mm

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M5x10 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837466
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:10 mm

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M3x12 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837453
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:3
  • Länge:12 mm

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x20 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837479
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:20 mm

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026