Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Liseko-Sicherheitsschraube mit...
Liseko-Sicherheitsschraube mit Zweilochantrieb
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Edelstahl
1
Länge [mm]
16
1
Kopfdurchmesser [mm]
5.7
1
Kopfhöhe [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Liseko-Sicherheitsschraube mit Zweilochantrieb
Produkt
Material
Länge [mm]
Kopfdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Länge [mm]
Kopfdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Antidiefstalplaatschr.bvk 3,5x16 A2 /100 bolverzonken kop met 2 gaten
Edelstahl
16
5.7
0,58 €
/
stück
Anmelden