Eriks

Sechskantschrauben

  • 1
  • 166
  • 117
  • 45
  • 4
  • 77
  • 1
  • 26
  • 360
  • 1683
  • 1
  • 33
2810 Produkte angezeigt für Sechskantschrauben
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x20mm

  • ERIKS:11745135
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x35mm

  • ERIKS:23268851
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Holzschraube mit Sechskantkopf DIN 571 6x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:23268233
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Länge:50 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM8x20mm

  • ERIKS:23263180
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM10x100mm

  • ERIKS:23727839
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN571 RVS A2 8x50 /100 houtdraadbout met zeskantkop

  • ERIKS:23726282
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Länge:50 mm

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM6x16mm

  • ERIKS:23263162
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

5400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x60mm

  • ERIKS:23697195
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,58 €/ Stückexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M16x100mm

  • ERIKS:23268936
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x16mm

  • ERIKS:23268847
  • Manufacturer:55010080016
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x80mm

  • ERIKS:23235101
  • Manufacturer:01200120080
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,74 €/ Stückexkl. MwSt

0,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x100mm

  • ERIKS:23235105
  • Manufacturer:01200120100
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

582 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

1550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

D571 EVZ HOUTDRAADB 8X70MM

  • ERIKS:23243691
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Länge:70 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8x50mm

  • ERIKS:23235390
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM8x40mm

  • ERIKS:23263184
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x50mm

  • ERIKS:23268854
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M6x50mm

  • ERIKS:23268838
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8x70mm

  • ERIKS:23235394
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x25mm

  • ERIKS:23268849
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Kunststoff M6x16mm

  • ERIKS:14274589
  • Material:Kunststoff
  • Werkstoffqualität:PA 6.6
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden