Eriks

Anker und Wandbefestigungen

  • 376
  • 9
  • 1
  • 1
  • 13
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 22
413 Produkte angezeigt für Anker und Wandbefestigungen
Product Image

FISCHER Plug S 6

  • ERIKS:23934850
  • Manufacturer:50106
  • Material:Kunststoff
  • Bohrlochdurchmesser:6 mm
  • Länge:30 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

2796 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Duopower plug 6x50

  • ERIKS:13545203
  • Manufacturer:538250

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

3800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M12X50

  • ERIKS:23935504
  • Manufacturer:48406
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:50 mm
  • Material Hülse:Stahl

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

925 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,99 €/ Stückexkl. MwSt

3,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M10X40

  • ERIKS:23935503
  • Manufacturer:48339
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:40 mm
  • Material Hülse:Stahl

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,79 €/ Stückexkl. MwSt

0,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,11 €inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Universaldübel FU 6X45

  • ERIKS:23935156
  • Manufacturer:53261
  • Bohrlochdurchmesser:6 mm
  • Länge:45 mm
  • Material:Kunststoff

0,34 €/ Stückexkl. MwSt

0,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Dübel S 6 DP

  • ERIKS:23934858
  • Manufacturer:50125
  • Bohrlochdurchmesser:6 mm
  • Länge:30 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,74 €/ Stückexkl. MwSt

0,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,02 €/ Stückexkl. MwSt

2,36 €inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SORMAT Bolzenanker Edelstahl A4 16/50x168

  • ERIKS:12316429
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Bolzenlänge:168 mm

21,53 €/ Stückexkl. MwSt

25,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026
Product Image

SORMAT Bolzenanker Verzinkt 10/50x132

  • ERIKS:23680316
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:132 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

SORMAT Bolzenanker Verzinkt 8/50x112

  • ERIKS:12102375
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:112 mm

0,95 €/ Stückexkl. MwSt

1,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026
Product Image

FISCHER Universaldübel UX 8 R

  • ERIKS:23935964
  • Manufacturer:77870
  • Bohrlochdurchmesser:8 mm
  • Länge:50 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Betonanker TA M10 S

  • ERIKS:23936781
  • Manufacturer:90251
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:69 mm
  • Material:Stahl

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M8X30

  • ERIKS:23935502
  • Manufacturer:48284
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:30 mm
  • Material Hülse:Stahl

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Dübel S 10

  • ERIKS:23934852
  • Manufacturer:50110
  • Material:Kunststoff
  • Bohrlochdurchmesser:10 mm
  • Länge:50 mm

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

2049 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026