Eriks

Anker

  • 165
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 60
176 Produkte angezeigt für Anker

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M12X50

  • ERIKS:23935504
  • Manufacturer:48406
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:50 mm
  • Material Hülse:Stahl

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

925 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,99 €/ Stückexkl. MwSt

3,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M10X40

  • ERIKS:23935503
  • Manufacturer:48339
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:40 mm
  • Material Hülse:Stahl

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,74 €/ Stückexkl. MwSt

0,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,02 €/ Stückexkl. MwSt

2,36 €inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Betonanker TA M10 S

  • ERIKS:23936781
  • Manufacturer:90251
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:69 mm
  • Material:Stahl

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M8X30

  • ERIKS:23935502
  • Manufacturer:48284
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:30 mm
  • Material Hülse:Stahl

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,25 €/ Stückexkl. MwSt

1,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,31 €/ Stückexkl. MwSt

1,53 €inkl. MwSt

349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,08 €/ Stückexkl. MwSt

1,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FISCHER Durchsteckanker FAZ II 12

  • ERIKS:23937008
  • Manufacturer:95420
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:120 mm
  • Material:Stahl

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II K 4/5 K

  • ERIKS:23934644
  • Manufacturer:45272
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:86 mm
  • Material:Stahl

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II K 6/5 K

  • ERIKS:23934478
  • Manufacturer:40806
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:56 mm
  • Material:Stahl

0,72 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,92 €/ Stückexkl. MwSt

2,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,15 €/ Stückexkl. MwSt

1,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

750 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FISCHER Innengewindeanker RG M10X75

  • ERIKS:23934748
  • Manufacturer:48222
  • Länge:75 mm

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026