Eriks

Zubehör für Schwimmerarmaturen

  • 18
  • 7
  • 15
  • 2
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
25 Produkte angezeigt für Zubehör für Schwimmerarmaturen
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8732 - 3/8", 1/2" Durchmesser Schwimmer: 95mm

  • ERIKS:14683620
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8732 - 3/8", 1/2"
  • Durchmesser Schwimmer:95 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kunststoff Geeignet für den Durchgang: Type 8730 - 3/4", Type 8732 - 3/4" Durchmesser Schwimmer: 150mm

  • ERIKS:14683622
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8731 - 1/2", 3/4", 1"
  • Durchmesser Schwimmer:150 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8735 - 2'' Durchmesser Schwimmer: 308mmx254mm

  • ERIKS:14683618
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8735 - 2''
  • Durchmesser Schwimmer:308 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8731 - 1'' ; Type 8735 - 1'' Durchmesser Schwimmer: 209mmx172mm

  • ERIKS:14683630
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Typ 8731 - 1'': Typ 8735 - 1''
  • Durchmesser Schwimmer:209 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8735 - 1.1/4'' Durchmesser Schwimmer: 232mmx199mm

  • ERIKS:14683616
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8735 - 1.1/4''
  • Durchmesser Schwimmer:232 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8731 - 3/4'' Durchmesser Schwimmer: 186mmx142mm

  • ERIKS:14683615
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8731 - 3/4''
  • Durchmesser Schwimmer:174 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8731 - 3/8'', 1/2" ; Type 8735 - 3/8'', 1/2'' Durchmesser Schwimmer: 153mmx116mm

  • ERIKS:14683614
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Typ 8731 - 3/8'', 1/2": Typ 8735 - 3/8'', 1/2''
  • Durchmesser Schwimmer:153 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8730 - 3/8", 1/2" Durchmesser Schwimmer: 96mmx84mm

  • ERIKS:14683613
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8730 - 3/8", 1/2"
  • Durchmesser Schwimmer:96 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 1" Durchmesser Schwimmer: 200mmx200mm

  • ERIKS:14683625
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 1"
  • Durchmesser Schwimmer:200 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 1" (25) 180mm

  • ERIKS:10051075
  • Manufacturer:06401020001
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:1" (25)
  • Durchmesser Schwimmer:180 mm

236,50 €/ Stückexkl. MwSt

276,71 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 1.1/4" (32) 180mm

  • ERIKS:10051081
  • Manufacturer:06401020114
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:1.1/4" (32)
  • Durchmesser Schwimmer:180 mm

272,50 €/ Stückexkl. MwSt

318,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 3/4" (20) 150mm

  • ERIKS:10051079
  • Manufacturer:06401020034
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:3/4" (20)
  • Durchmesser Schwimmer:150 mm

233,00 €/ Stückexkl. MwSt

272,61 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kunststoff Geeignet für den Durchgang: Type 8730 - 3/8" & 1/2", Type 8732 - 3/8" & 1/2" Durchmesser Schwimmer: 90mm

  • ERIKS:14683621
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Typ 8730 - 3/8", 1/2": Typ 8732 - 3/8", 1/2", 3/4"
  • Durchmesser Schwimmer:90 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8735 - 1.1/2'' Durchmesser Schwimmer: 257mmx221mm

  • ERIKS:14683617
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8735 - 1.1/2''
  • Durchmesser Schwimmer:257 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Kupfer Geeignet für den Durchgang: Type 8735 - 2.1/2'', 3" Durchmesser Schwimmer: 353mmx285mm

  • ERIKS:14683619
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8735 - 2.1/2'', 3"
  • Durchmesser Schwimmer:353 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 2.1/2" Durchmesser Schwimmer: 305mmx305mm

  • ERIKS:14683637
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 2.1/2"
  • Durchmesser Schwimmer:305 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 2" Durchmesser Schwimmer: 280mmx280mm

  • ERIKS:14683636
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 2"
  • Durchmesser Schwimmer:280 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 3/8", 1/2" Durchmesser Schwimmer: 179mmx90mm

  • ERIKS:14683623
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 3/8", 1/2"
  • Durchmesser Schwimmer:179 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 1.1/2" Durchmesser Schwimmer: 240mmx240mm

  • ERIKS:14683627
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 1.1/2"
  • Durchmesser Schwimmer:240 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 1.1/4" Durchmesser Schwimmer: 240mmx180mm

  • ERIKS:14683626
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 1.1/4"
  • Durchmesser Schwimmer:240 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

BERLUTO Schwimmer Edelstahl Geeignet für den Durchgang: Typ 8733 - 3/4" Durchmesser Schwimmer: 246mmx107mm

  • ERIKS:14683624
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:Type 8733 - 3/4"
  • Durchmesser Schwimmer:246 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 1/2" (15) 150mm

  • ERIKS:10051078
  • Manufacturer:06401020012
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:1/2" (15)
  • Durchmesser Schwimmer:150 mm

223,00 €/ Stückexkl. MwSt

260,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 1.1/2" (40) 230mm

  • ERIKS:10051080
  • Manufacturer:06401020112
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:1.1/2" (40)
  • Durchmesser Schwimmer:230 mm

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 2.1/2" (65) 245mm

  • ERIKS:10051082
  • Manufacturer:06401020212
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:2.1/2" (65)
  • Durchmesser Schwimmer:245 mm

566,00 €/ Stückexkl. MwSt

662,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

FK KROMBACH Schwimmer Edelstahl Geeignet für Typ: 170 2" (50) 230mm

  • ERIKS:10051076
  • Manufacturer:06401020002
  • Ausführung:Schwimmer
  • Geeignet für den Durchgang:2" (50)
  • Durchmesser Schwimmer:230 mm

307,50 €/ Stückexkl. MwSt

359,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026