



| Produkt | Ausführung | Geeignet für den Durchgang | Durchmesser Schwimmer [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmer Kunststoff Geeignet für den Durchgang: Type 8730 - 3/4", Type 8732 - 3/4" Durchmesser Schwimmer: 150mm | Schwimmer | Type 8731 - 1/2", 3/4", 1" | 150 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmer Kunststoff Geeignet für den Durchgang: Type 8730 - 3/8" & 1/2", Type 8732 - 3/8" & 1/2" Durchmesser Schwimmer: 90mm | Schwimmer | Typ 8730 - 3/8", 1/2": Typ 8732 - 3/8", 1/2", 3/4" | 90 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |