Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch TWIN nicht leitend OL757001B 3/8" SAE100R7-06

  • ERIKS:14079350
  • Hersteller:OL757001B
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 TWIN NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

27,66 €/ Meterexkl. MwSt

32,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL7 TWIN NC
Code
SAE100R7-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
175 bar
Min. Berstdruck
700 bar
Min. Biegeradius
55 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.31 kg/m
Temperaturbereich
von -54 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP38R7ZN

  • ERIKS:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026