Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL8840100 5/32" SAE100R8-02.5

  • ERIKS:14079361
  • Hersteller:OL8840100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

15,98 €/ Meterexkl. MwSt

19,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL8
Code
SAE100R8-02.5
Schlauch Innen-Ø
5/32" in
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Biegeradius
35 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.044 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
ISO-Norm
ISO 3949