Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL790100 1" SAE100R7-16

  • ERIKS:14079339
  • Hersteller:OL790100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 - "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

35,19 €/ Meterexkl. MwSt

41,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL7
Code
100R7-16
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
33.6 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Max. Betriebssdruck
7 MPa
Max. Betriebsdruck
1015 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Berstdruck
28 MPa
Min. Berstdruck
4088 psi
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.403 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949