Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL740100 5/16" SAE100R7-05

  • ERIKS:14028172
  • Hersteller:OL740100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 - "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

9,68 €/ Meterexkl. MwSt

11,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL7
Code
100R7-05
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
14.3 mm
Max. Betriebsdruck
190 bar
Max. Betriebssdruck
19 MPa
Max. Betriebsdruck
2750 psi
Min. Berstdruck
760 bar
Min. Berstdruck
76 MPa
Min. Berstdruck
11096 psi
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.128 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP516R7VZN

  • ERIKS:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Nicht im Onlineshop erhältlich
478 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ0705

  • ERIKS:14340730
  • Manufacturer:QFJ0705

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026