6,73 €/ Meterexkl. MwSt
8,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
242,089 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ZEC |
Typ | OL7 |
Code | 100R7-04 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 11.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Betriebssdruck | 20 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2900 psi |
Min. Berstdruck | 800 bar |
Min. Berstdruck | 80 MPa |
Min. Berstdruck | 11680 psi |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.09 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
1,40 €/ Stückexkl. MwSt
1,67 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.202612,35 €/ Stückexkl. MwSt
14,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026