Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL887001 3/4" SAE100R8-12

  • ERIKS:14079391
  • Hersteller:OL887001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

66,99 €/ Meterexkl. MwSt

79,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL8 NC
Code
100R8-12
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
26.5 mm
Max. Betriebsdruck
165 bar
Max. Betriebssdruck
16.5 MPa
Max. Betriebsdruck
2392 psi
Min. Berstdruck
660 bar
Min. Berstdruck
66 MPa
Min. Berstdruck
9636 psi
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.352 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949