Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL8847001 5/32" SAE100R8-02.5

  • ERIKS:14079378
  • Hersteller:OL8847001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

16,46 €/ Meterexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ZEC
Typ
OL8 NC
Code
SAE100R8-02.5
Schlauch Innen-Ø
5/32" in
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Biegeradius
35 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.044 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
ISO-Norm
ISO 3949