Eriks
YOKOTA

YOKOTA Nadelentroster gerade

  • ERIKS:23177358
  • Hersteller:F-25N
Image 1
Dieser Nadelentroster von Yokota ist geeignet für länger dauernde Arbeiten, besitzt eine sehr hohe Schlagfrequenz und ist geeignet für die
Industrieanwendung.
Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * zum links- und rechtshändigen Gebrauch * Nadeln problemlos auswechselbar
Zur Liste hinzufügen

492,00 €/ Stückexkl. MwSt

585,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
YOKOTA
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Hub
22
Schallleistungspegel
78 dB
Vibrationen
10 m/s²
Schlagzahl
4000