Eriks
WTE

WTE Kurzbohrfutter JIS6339ADBR/L0,3-8 BT40

  • ERIKS:12595643
  • Hersteller:35290002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kurze Bauform mit zentraler Kühlmittelzufuhr, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm
Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung.

Lieferumfang: CNC-Kurzbohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm.

Zur Liste hinzufügen

352,21 €/ Stückexkl. MwSt

419,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WTE