210,25 €/ Stückexkl. MwSt
250,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 60 |
Nennweite | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Typ | 60 |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Einbaulänge | 70 mm |